ケニス
ケニスの その他測定用品
ケニスの 回転計/カウンター
ケニスの 回転計
デジタルストロボ装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61597078
品番
DT-2279
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)
110×230×150
質量(kg)
1.1
測定範囲
50〜35000rpm
精度
±(0.05%rdg+2digit)
測定方式
ストロボ方式
分解能
0.1rpm(50〜1000rpm) 1rpm(1000〜9999rpm) 10rpm(10000〜35000rpm)
ランプ
キセノンフラッシュランプ
電源(AC V)
100 50/60Hz
使用環境温度(℃)
0〜50
使用環境湿度(%)
80以下