ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの フィルターハウジング
ステンレスフィルタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61597297
品番
26804020
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は116,359円となります。
参考基準価格(税別)
¥96,960
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質
ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM
寸法(mm)
121Φ×619
接続口径
3/4"PT
最大使用圧力(MPa)
0.69
アズワン品番
64-1188-99
適合フィルター
20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ