ADVANTEC
ADVANTECの 加熱・冷却・クーラーボックス
ADVANTECの 加熱/冷却機器
ADVANTECの ドライ/クール/ウォーターバス
丸型ウォーターバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61597419
品番
TBS201RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5〜95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)
ヒーター容量(W)
800
温度調節
液体膨張式サーモスタット
内寸(mm)
200Φ×120
質量(kg)
2.4
付属品
温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
電源(AC V)
100 8A
アズワン品番
63-1238-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61597419
TBS201RA
36692704
TBS201RA
ウォーターバス(スターラー用)
ADVANTEC
1台
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました。