※代表画像です。

丸型ウォーターバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61597428 品番TBS241RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

使用温度範囲(℃)室温+5〜95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時) ヒーター容量(W)1200 温度調節液体膨張式サーモスタット 内寸(mm)240Φ×170 質量(kg)2.9 付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤 電源(AC V)100 12A アズワン品番63-1238-35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61597428 TBS241RA 36692713 TBS241RA ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC 1台 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする