※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 加熱・冷却・クーラーボックス
ADVANTECの 加熱/冷却機器
ADVANTECの ドライ/クール/ウォーターバス
丸型ウォーターバス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61597437
品番
TBS281RA
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5〜95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)
ヒーター容量(W)
1270
温度調節
液体膨張式サーモスタット
内寸(mm)
280Φ×170
質量(kg)
3.1
付属品
温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
電源(AC V)
100 12.7A
アズワン品番
63-1238-39