CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の デスク・テーブル
CONDOR(山崎産業)の センターテーブル・リビングテーブル
Gテーブル VN R-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61597544
品番
YB-004L-PE
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
アルミフレームで軽量、PE素材でメンテナンスしやすく耐久性のある屋内外兼用テーブル。
Gチェア― VN R-1と合わせてご使用ください。
テーブルにガラス天板が付属します。
色
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
615×615×750
質量(kg)
9.8
用途
屋内・屋外兼用。
材質
天板:強化ガラス、テーブル:PE、フレーム:アルミ粉体塗装
幅(mm)
615
高さ(mm)
750
奥行(mm)
615
注意
※パラソル穴はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300