※代表画像です。
日伸理化
日伸理化の 加熱・冷却・クーラーボックス
日伸理化の 加熱/冷却機器
日伸理化の ドライ/クール/ウォーターバス
サーモブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
室温+5〜200
注文コード
61597586
品番
ND-M11
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
寸法(mm)
108×153×163
質量(kg)
約2.2
タイプ
加温のみ
使用温度範囲(℃)
室温+5〜200
精度(℃)
±0.05〜0.3
温度制御
PID制御
電源(AC V)
100 2.5A
最高温度到達時間
13分
安全機能
センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
注意
※アルミブロックは別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません