CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ロビーチェア・ベンチ
ベンチYB-160L-PC(背なし)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61597587
品番
YB-160L-PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
メンテナンスがしやすく耐久性に優れた樹脂製ベンチ。
背なし仕様です。
座面高さ(mm)
430
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1745×400×475
本体質量(kg)
23.5
用途
屋内・屋外兼用。
材質
座:高密度ポリエチレンブロー成形品、脚:鋼板t9 × 38 焼付塗装仕上
幅(mm)
1745
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
475
奥行(mm)
400
背もたれ
なし
座高(mm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません