モノタロウの 転倒防止用品
モノタロウの 転倒防止金具
転倒防止プレート ベルトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
メタリック
注文コード
61597614
品番
-
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途
棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
種別
転倒防止ベルト
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)
90
全長(mm)
275
色
メタリック
ベルト幅(mm)
25
取付間隔(mm)
最大140
注意
※本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。予めご了承ください。
※実証実験は所定の環境における実測値であるため、保証値ではありません。
※必ず対象物1台に付き本製品を2本取り付けてください。
※大きな凹凸がある面やナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドが付かない面には使用できません。
※直射日光があたる場所や火気などにより温度が高くなる場所には放置しないでください。
※お子様の手が届かない場所でご使用ください。
※ニスなどの塗装面には使用しないでください。
※本製品は5年を目途に新しい製品に交換してください。
※地震の強度や壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。
※強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。また、緩み等がないか定期点検してください。
※位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
※取り付け後に本製品の上に物を載せないでください。