※代表画像です。
山田電機
るつぼ炉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
炉内寸法(mm)
100Φ×150
100Φ×100
100Φ×150
150Φ×150
150Φ×200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61597857
品番
BK-2
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
質量(kg)
10
構造
炉体構造:耐火物
最高温度(℃)
1000
炉内寸法(mm)
100Φ×150
常用温度(℃)
900
ヒーター容量(kW)
1.2
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1
注意
※必ず温度調節器や熱電対を併用し、直接100V電源に繋がないで下さい。 ※必要な時以外は、炉のフタを開けた状態で運転しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません