※代表画像です。
ケニス
防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
幅(mm)
12
12
15
電気容量(W)
500
50
100
150
200
250
375
300
長さ(m)
10
1
2
3
4
5
7.5
6
電圧(V)
100
100
200
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61599467
品番
CRW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
幅(mm)
12
長さ(m)
10
電圧(V)
100
電気容量(W)
500
最高耐熱温度(℃)
180
注意
※電源プラグ・圧着端子等は付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません