曜日別特売
MBHJ-20-1HT シリコンベルトヒーター(ペール缶用) ケニス 61599853

※代表画像です。

シリコンベルトヒーター(ペール缶用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
温度範囲(℃)60~150
内容量1個注文コード61599853品番MBHJ-20-1HT
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。

適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz温度範囲(℃)60~150制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
注意
※電源プラグは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする