遮光ネットシルバー H212S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61600037 品番 H212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

直径3mmロープ入りの遮光ネットです。色はシルバーです。周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチでアルミ製ハトメ加工が施されています。遮光率は約90%となっており、ほとんど日光が差し込まない仕様となっています。

用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。 仕様●伸び率(%)【縦×横】:23.5×20.1●周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50cmピッチ付●引張強度(N)【縦×横】:403×1490 シルバー 長さ(m)4 遮光率(%)90 幅(m)3
注意
※サイズにより巾繋ぎが入ります。引張強度および伸び率の試験は、JIS L1096A法(ラベルドストリップ法)、試験片幅は5cm、つかみ間隔は20cm、引張速度は20cm/minで行いました。また、その結果求められた数値は、測定値であり保証値ではないことに留意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする