※代表画像です。

白衣殺菌ロッカー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61600289 品番MECL-01NR
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。

付属品耐震金具×4 棚×2 材質外装・内装:ステンレス SUS304 質量(kg)48 内容積(L)246 外寸(mm)455×515×1790 内寸(mm)405×490×1240 安全装置ドアリミットスイッチ 機能定値運転 殺菌灯15W×2本 電源(AC V)100 50/60Hz 0.3A 収納物白衣5着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする