ホットスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61600316 品番NU32110
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。

付属品温度プローブ プローブ固定キット 寸法(mm)180×250×110 質量(kg)2.2 材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート 回転数(min-1[r.p.m])200〜2200(10刻み) 最高温度(℃)320 モーターDCモーター 材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング) 電源(AC V)100 50/60Hz 撹拌容量(mL)50〜50000 ヒーター容量(W)600 タイマー1〜999分(1分刻み) プレート寸法(Φmm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする