増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600343
品番
IKA My plate
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
152×164×30
質量(g)
760
保護等級
IP54
撹拌容量(L)
1.5
材質(プレート)
ガラス
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz
撹拌子(mm)
30
プレート寸法(Φmm)
135