増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600359
品番
KMO3 basic
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
153×227×62.5
質量(kg)
1.47
撹拌容量(L)
5
材質(プレート)
ガラス
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz 0.5A
撹拌子(mm)
80
アズワン品番
65-1919-60