増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
撹拌容量(mL)
100〜10000
注文コード
61600368
品番
SM-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,800
この商品は
撹拌容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
40mm撹拌子 1個
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
213×230×135
質量(kg)
3
制御方式
フィードバック制御
モーター
インダクション
電源(AC V)
100 50/60Hz 6A(外部出力5A含む)
撹拌容量(mL)
100〜10000