ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
電磁スターラー(リニアスターラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61600395
品番
NU30110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
撹拌数
1
撹拌容量(mL)
1〜1000
機能
パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1〜99分で運転終了
寸法(mm)
110×155×15
消費電力(W)
5
材質(プレート)
SUS304
防水仕様
IP65
電源(AC V)
100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
15/50〜1500(50刻み)
プレート寸法(mm)
107×102
動作温度(℃)
5〜40(湿度80%時)