電磁スターラー(リニアスターラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61600404 品番NU30140
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。

撹拌数4(同一設定) 撹拌容量(mL)1〜500 機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1〜99分で運転終了 寸法(mm)125×455×15 消費電力(W)13 材質(プレート)SUS304 防水仕様IP65 電源(AC V)100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])15/50〜1200(50刻み) プレート寸法(mm)122×385(撹拌点間隔95) 動作温度(℃)5〜40(湿度80%時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする