スーパーハイレンジャームケツ50mm目 SHM100BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61600430 品番 SHM100BK-2005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

世界に1台しかない「超広幅無結節編網機」で編網した繋ぎ目が無いネットです。無結節ネットの為、低伸度で強度低下も少なく、通気性も高いです。日本防炎協会認定の防炎製品で安全安心をご提供します。目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。ハトやカラスの鳥害防止ネットや、ドローン飛行訓練コート用にも最適です。

用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。ハトやカラスの鳥害防止ネットに。ドローン飛行訓練コート用に。 仕様●周囲加工:周囲切りっぱなし(カットのみ)●防炎認定番号:YR-02005 長さ(m)5 線径(Φmm)直径1.2 幅(m)20
注意
※防炎ラベルは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする