6300046395 ピーコンスパイクVST(大) 日本鳩対策センター 61600990

ピーコンスパイクVST(大)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード61600990品番6300046395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。

用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28寸法(mm)80×110×502対象動物中型鳥、大型鳥
注意
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合がありますのでご了承ください。製品の先端でケガをしないよう手袋を着用して作業してください。子供の遊び場所や他人の敷地、公共物には設置しないでください。先端の突起の上に体を押し付けないでください。ケガをする場合があります。火の側、高温な場所、風が強い場所での使用はお止めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする