用途キャップ部がキャラクターの形になったかわいいステンレスボトルです。真空二重構造保冷専用。シリコーン製のストロータイプの飲み口。プッシュ式フタで簡単オープン。飲む時にキャップを後ろまで倒すと固定されて飲む時にキャップが倒れません。ショルダーベルト・お名前シール付。
付属品ショルダーベルト、お名前シール
材質内びん・口がね/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め/ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン/シリコーンゴム
色ハッピー&スマイル
容量(mL)約370
質量(g)約270
寸法(cm)約横7.5×縦9×高さ18.5