TV背面ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61601157 品番GH-TVRB-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック
録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。
幅700×奥行130(mm)の幅広スペース
ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き

付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書 仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100〜400mm ※M5〜M8ネジ対応 幅(mm)700 質量(kg)約2.7 ブラック 耐荷重(kg)〜1(各棚毎) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150 保証期間3年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする