3WAY クランプ式モニタースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61601166 品番 GH-DKBF-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。
スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。
耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。

ブラック 付属品取扱説明書/保証書 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)3.0 間口(mm)550 耐荷重(kg)内向きクランプ固定:〜20、外向きクランプ固定:〜10、直置き設置:〜20 天板寸法(mm)【取り付け可能 】 厚さ:10〜50 ※クランプ固定の場合、高さ:162以上 ※直置き設置の場合、奥行き:250以上、幅:550以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする