IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 試験管ミキサー
IKAの 試験管ミキサー用本体
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61601174
品番
Hula Dancer basic
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)
123×123×42
直径(Φmm)
駆動:4.5
質量(g)
700
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz