曜日別特売
ZAT-H20A2 刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック 北村製作所 61601184

刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61601184品番ZAT-H20A2
参考基準価格(税別)¥2,545販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。

用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 草刈機に装着。
農・林・水産業

以前使用していたのが、傷んできたので購入。どうせ買うなら2個入りを。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする