Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Fisher Scientificの 試験管ミキサー
Thermo Fisher Scientificの 試験管ミキサー用本体
ミニボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61601199
品番
14-955-151
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15〜50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
寸法(mm)
96×97×64
直径(Φmm)
駆動:4.5
質量(g)
500
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz 0.6A