IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 試験管ミキサー
IKAの 試験管ミキサー用本体
ミニシェーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61601217
品番
MS3 control
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品
マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)
148×205×63
質量(kg)
2.9
表示
デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
0〜3000
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz
タイマー
連続:1秒〜59時間59分
軌道直径(mm)
4.5
速度表示
デジタル表示