ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61601409 品番T25 easy clean control
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。

付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])3000〜25000 無段階変速 表示LED表示 アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100〜120 50/60Hz 処理容量(mL)1〜2000 モーター出力(W)400 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)500
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。T25 digital用のシャフトジェネレーターも使用可能です。 ※「-ST」はノコギリ刃タイプで、細胞・繊維質等の粉砕に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする