チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 回転数(min-1[r.p.m])400〜8000 注文コード61601436 品番Tube Drive P control
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は回転数など2種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。
1回の処理量2〜15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。
Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。

付属品チューブ(ST-20・DT-20×各1 BMT-20-S/G×各1) 寸法(mm)122×178×54 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])400〜8000 処理量(mL)2〜15 電源(AC V)100〜240 50/60Hz アダプタ付 タイマー10秒〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする