ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの ホモジナイザー
ケニスの ホモジナイザー/破砕機
マイクロチューブホモジナイザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
溝なし
注文コード
61601479
品番
SS-EPSL50
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10
全長(mm)
145
適合チューブ
エッペンドルフ 5mLチューブ
材質
先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス
軸径(Φmm)
3
仕様
溝なし