ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの ホモジナイザー
ケニスの ホモジナイザー/破砕機
マイクロチューブホモジナイザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
溝なし
注文コード
61601497
品番
FT-3012S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
12
全長(mm)
180
適合チューブ
ファルコン 15mLチューブ
材質
先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス
軸径(Φmm)
3
仕様
溝なし