用途
コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ケーブル直径:1m〜3mは約6mm、5m〜10mは約7.3mm
仕様
コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ケーブル直径:1m〜3mは約6mm、5m〜10mは約7.3mm
色ブラック
長さ(m)2
ケーブル長(m)2
コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
変換タイプオス-オス