ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの 変換・延長アダプタ
HDMI→VGA変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61601875
品番
HAVG20-709BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチナット:#4-40UNC
色
ブラック
長さ(m)
2
注意
※VGAからHDMIへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※ソース機器のHDMI端子から電源出力が得られない、または不足している場合、内蔵のICチップが動作しないため映像出力が行われません。
※本製品に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。