Displayportケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61601918 品番 DP50-713BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Displayport規格 Ver1.2対応
最大21.6Gbps高速伝送対応
HDCP/DPCP対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ケーブル直径:1m〜3mは約6mm、5m〜10mは約7.3mm
仕様
コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ケーブル直径:1m〜3mは約6mm、5m〜10mは約7.3mm
ブラック 長さ(m)5 ケーブル長(m)5 コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする