ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの 変換・延長アダプタ
Displayport→DVI変換ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
注文コード
61601954
品番
DPDV10-722BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC
色
ブラック
長さ(m)
1
ケーブル長(m)
1
注意
※DVIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
※アダプタ「DPDVF-721BB」に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。