ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの 変換・延長アダプタ
DVIケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61602015
品番
DV20-728BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径:7.3mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
仕様
コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径:7.3mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
色
ブラック
長さ(m)
2
コネクタ形状
DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
オス形状
DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
変換タイプ
オス-オス
注意
※アナログモードではご使用いただけません。
※オーディオはサポートしておりません。