ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9枚) 注文コード 61602514 品番 JBG-BCLG/9S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」を使えば、簡単にリビングみたいなバルコニーがDIYできます!
床下約2.2cmの高さがあるから、水はけがよく、ゴミや枯れ葉が溜まりにくいので清潔感アップ!防虫剤もおけるから害虫対策もできます!
床下の高さがあるから電気配線も通せるので、イルミネーションや屋外用電源をデッキ下に隠すことも可能です!
30×30cmの一枚仕様のタイルは高級感を演出します!
異なる素材の「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」同士でジョイントできるので、あなただけのオリジナル空間が作れます!
※敷くだけデッキシリーズとは構造が異なるため、ジョイントできません

用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。 材質磁器タイル・ポリプロピレン 質量(kg)約1.7 ライトグレー タイプ磁器タイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする