曜日別特売
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548

 

JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548
JBG-BWW/9S ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木 タカショー 61602548

ベースアップ 敷くだけデッキ 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(9枚)
内容量1箱(9枚)注文コード61602548品番JBG-BWW/9S
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」を使えば、簡単にリビングみたいなバルコニーがDIYできます!
床下約2.2cmの高さがあるから、水はけがよく、ゴミや枯れ葉が溜まりにくいので清潔感アップ!防虫剤もおけるから害虫対策もできます!
床下の高さがあるから電気配線も通せるので、イルミネーションや屋外用電源をデッキ下に隠すことも可能です!
天然木は、自然との調和性を持つため、冬は熱を蓄え、夏は熱の吸収を抑えます。
異なる素材の「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」同士でジョイントできるので、あなただけのオリジナル空間が作れます!
※敷くだけデッキシリーズとは構造が異なるため、ジョイントできません

用途
庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
材質天然木・ポリプロピレン質量(kg)約0.5タイプ天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×4.1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【45秒でわかる!】ベースアップ敷くだけシリーズのご紹介 | ジョイントタイル・デッキ・人工芝 | Takasho(タカショー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする