敷くだけデッキ 磁器タイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9枚) 注文コード 61602584 品番 JBG-JCBE2/9S
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
30×30cmの一枚仕様のタイルは高級感を演出します。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。

用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。 付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています) 材質磁器タイル・ポリプロピレン 質量(kg)約1.6 ベージュ タイプ磁器タイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×2.6
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に2セット付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるととガタツキが発生します。商品タグに裏表の見分け方を記載しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする