代表画像

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61603756 品番 HGB2015-0225
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥2,661
販売価格(税別)
2,419

新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。

トラスコ品番175-0306 刃数2 全長(mm)50 質量(g)10 刃長(mm)2.25 シャンク径(Φmm)4 表面処理HMG COAT RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする