HGB2003-0030 HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール ユニオンツール 61603887

代表画像

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)0.3
トラスコ品番217-8743
内容量1本注文コード61603887品番HGB2003-0030
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥3,928
販売価格(税別)
3,571

新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。

トラスコ品番217-8743刃数2全長(mm)50質量(g)10刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4表面処理HMGCOATねじれ角(°)30
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする