代表画像

3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61603975 品番 HFTNB3010-160-08
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥4,588
販売価格(税別)
4,171

高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015

用途対応被削材:焼き入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番149-4076 材質SuperMG 刃数3 全長(mm)60 質量(g)24 刃長(mm)0.8 シャンク径(Φmm)6 表面処理HARD MAX 首下長(mm)16 首テーパ角(°)0.4
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認して下さい。シャンク径より工具外径が小さい場合があります。シャンク部とワークの接触にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする