曜日別特売
HFTNB3015-300-18 3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール 61604219

代表画像

3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)70
刃長(mm)1.2
首下長(mm)30
トラスコ品番149-4100
149-4100
149-4096
149-4073
149-4074
149-4075
149-4076
149-4077
149-4078
149-4079
149-4080
149-4081
149-4082
149-4083
149-4084
149-4085
149-4086
149-4087
149-4088
149-4089
149-4090
149-4091
149-4092
149-4093
149-4094
149-4095
149-4097
149-4098
149-4099
149-4101
149-4102
149-4103
149-4104
149-4105
149-4106
149-4107
149-4108
149-4109
149-4110
149-4111
149-4112
149-4113
149-4114
149-4115
149-4116
149-4117
149-4118
149-4119
149-4120
149-4121
149-4122
149-4123
149-4124
149-4125
149-4126
149-4127
149-4128
149-4129
149-4130
149-4131
149-4132
149-4133
149-4134
149-4135
149-4136
149-4137
149-4148
149-4149
149-4150
149-4151
149-4152
149-4153
149-4154
149-4155
247-5802
247-5803
内容量1本注文コード61604219品番HFTNB3015-300-18
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥5,682
販売価格(税別)
5,165

高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015

用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番149-4100材質SuperMG刃数3全長(mm)70質量(g)24刃長(mm)1.2シャンク径(Φmm)6表面処理HARD MAX首下長(mm)30首テーパ角(°)0.9
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認して下さい。シャンク径より工具外径が小さい場合があります。シャンク部とワークの接触にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする