曜日別特売
- 試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm 東京スクリーン 61604568

※代表画像です。

試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番61-9068-51注文コード61604568品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。

織り方平織目開き(μm)300材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-51
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする