ウェーブフロア用ウェットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(28枚) 成分成分:水、エタノール、界面活性剤、除菌剤 注文コード61604779 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は成分・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水分たっぷり超保水層で、程よいウェット感が最後まで続き、水分がほこりや小さいゴミまで行き渡りしっかり吸着!シートの厚さUPで、頑固なベタベタ汚れもしっかり拭ける!凸凹メッシュシートでシート全面で汚れをキャッチ。汚れ落ち実感!99%除菌※。消臭。こんな汚れまでとれる:ほこり・砂ぼこり、髪の毛、ハウスダスト、皮脂・足跡汚れ、ペットの毛、花粉、食べこぼし、油汚れ。

用途床用 成分成分:水、エタノール、界面活性剤、除菌剤 容量大容量 タイプウェット シリーズウェーブ 液性液性:弱アルカリ性 香り無香 原材料シート材質:ポリエステル、パルプ、レーヨン、ポリオレフィン 商品タイプ取替シート 繰り返し・詰め替え対応
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする