PG32S-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607999 PG32S-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607999 PG32S-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607999 PG32S-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607999 PG32S-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607999 PG32S-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607999

ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61607999 品番 PG32S-C-A1PSWG
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様屋外用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版 幅(mm)654 厚さ(mm)23 質量(kg)3.5 ホワイト サイズA1 高さ(mm)901
注意
※パックシートは高温下などの設置環境では材質上、表面が熱変形する場合がございます。消耗品とお考え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする