タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61608130 品番T1731SR-W1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

17型タッチパネル液晶ディスプレイ
抵抗膜方式(USB通信)
シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応
防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)
SXGA 1280x1024サポート
DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱
ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現
いたずら操作防止のメニューロックモード搭載
スピーカ搭載(1Wx2)

サイズ17型 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準) 解像度1280×1024 保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む 入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする