タッチパネル液晶ディスプレイ 19型 / 1280×1024 / D-sub・HDMI・DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / S×GA / IPS / 防塵防滴 / 抵抗膜

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61608148 品番T1931SR-W1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

19型タッチパネル液晶ディスプレイ
抵抗膜方式(USB通信)
シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応
防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)
IPSパネル搭載により広視野角
SXGA 1280x1024サポート
DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱
ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現
いたずら操作防止のメニューロックモード搭載
スピーカ搭載(1Wx2)

サイズ19型 コントラスト比1000:1(標準) 解像度1280×1024 保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む 入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ、音声Φ3.5mm ステレオミニジャック 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする